Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANNA - Schreibtisch mit C-Fußgestell, höhenverstellbar 650 - 850 mm, Breite 800 mm, Dekor Ahorn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANNA - Schreibtisch mit C-Fußgestell
HANNA - Schreibtisch mit C-Fußgestell
HANNA - Schreibtisch mit C-Fußgestell
HANNA - Schreibtisch mit C-Fußgestell
HANNA - Schreibtisch mit C-Fußgestell
Artikel-Nr.:
     103-174491
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.111.100400x,Ahorn-Dekor
EAN/GTIN:
     4260429762194
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
HANNA - Schreibtisch mit C-Fußgestell, höhenverstellbar 650 - 850 mm, Breite 800 mm, Dekor Ahorn.

Kann mit einer Tischverlängerung verbunden werden. Höhenverstellbar.

Alle Tische können mit den Ansatztischen einfach erweitert werden und bieten durch den Einsatz des Besprechungstischs auch Platz für kleine Meetings. Stabiles C-Fuß-Gestell, pulverbeschichtet. Das Stahlverkettsystem unter der Tischplatte garantiert form- und kraftschlüssige Verbindungen. Kombinationen können immer wieder ermüdungsfrei auf- und abgebaut werden. Elektrifizierung Horizontal mittels abklappbarem Kabelkanal.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit ABS-Kanten
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
C-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
anthrazit
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Eigenschaft:
Kabelmanagement
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch 80x80cm, bürotisch, bürotisch 80 x 80, 174491 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, HANNA Büromöbelprogramm, Höhenverstellbare Schreibtische, ISABELLA Büromöbelprogramm, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 419,51*
€ 501,10*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,00*
€ 504,06*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,06*
€ 599,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,15*
€ 592,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,11*
€ 576,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,66*
€ 555,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,00*
€ 504,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.