Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Fächerschrank, mit Füßen, 2 Abteile, je 4 Fächer, Abteilbreite 400 mm, verkehrsweiß / feuerrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Fächerschrank, mit Füßen
EVOLO Fächerschrank, mit Füßen
EVOLO Fächerschrank, mit Füßen
Artikel-Nr.:
     103-174451
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49010-224/9010/3000
EAN/GTIN:
     4056211569986
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank 8 fächer zylinderschl...
fächer schrank
EVOLO Fächerschrank, mit Füßen, 2 Abteile, je 4 Fächer, Abteilbreite 400 mm, verkehrsweiß / feuerrot.

Fächerschrank auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, mit integrierter Höhenverstellung. Übereinanderliegende, einwandig, glatte Türen, Aufhängung in Drehbolzen, rechts angeschlagen. Je Tür 1 Zylinderschloss und 2 Schlüssel.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Türfarbe:
feuerrot RAL 3000
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
8 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, C+P, 174451 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Spind, Spinde, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,57*
€ 894,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,56*
€ 883,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,12*
€ 826,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,35*
€ 794,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,62*
€ 765,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.