Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANNA - Schreibtisch mit C-Fußgestell, höhenverstellbar 650 - 850 mm, Breite 1600 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANNA - Schreibtisch mit C-Fußgestell
HANNA - Schreibtisch mit C-Fußgestell
HANNA - Schreibtisch mit C-Fußgestell
HANNA - Schreibtisch mit C-Fußgestell
HANNA - Schreibtisch mit C-Fußgestell
Artikel-Nr.:
     103-174319
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.111.100100x,lichtgrau
EAN/GTIN:
     4260429762057
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
HANNA - Schreibtisch mit C-Fußgestell, höhenverstellbar 650 - 850 mm, Breite 1600 mm, lichtgrau.

Alle Tische können mit den Ansatztischen einfach erweitert werden und bieten durch den Einsatz des Besprechungstischs auch Platz für kleine Meetings. Stabiles C-Fuß-Gestell, pulverbeschichtet. Das Stahlverkettsystem unter der Tischplatte garantiert form- und kraftschlüssige Verbindungen. Kombinationen können immer wieder ermüdungsfrei auf- und abgebaut werden. Elektrifizierung Horizontal mittels abklappbarem Kabelkanal.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
lichtgrau
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit ABS-Kanten
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
C-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Eigenschaft:
Kabelmanagement
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 174319 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, HANNA Büromöbelprogramm, Höhenverstellbare Schreibtische, ISABELLA Büromöbelprogramm, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 451,31*
€ 539,72*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,52*
€ 547,45*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,45*
€ 651,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,36*
€ 638,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,13*
€ 615,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,59*
€ 579,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,52*
€ 544,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.