Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-174117 Herst.-Nr.: 4500-705 EAN/GTIN: 4055404541563 |
| |
|
| | |
| Trennwand, flexibel, Kunststoff transparent, verschieb- / und schwenkbar.
Verschieb- und schwenkbar. Pflegeleicht.
Trennwand aus transparentem Kunststoff zum Einhängen in die vorhandenen Schiebehaken. Unterteilt das 300 oder 400 mm breite Abteil unterhalb des Hutbodens. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | transparent | Für Tiefe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C+P, 174117 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Trennwand, Trennwände, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 30,79* | € 44,69* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,03* | € 45,41* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,41* | € 49,22* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,51* | € 61,33* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,03* | € 64,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|