Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Garderobenschrank, doppelstöckig, mit Sockel, 3 Abteile, je 2 Fächer, Abteilbreite 400 mm, weißaluminium / weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Garderobenschrank, doppelstöckig, mit Sockel
EVOLO Garderobenschrank, doppelstöckig, mit Sockel
EVOLO Garderobenschrank, doppelstöckig, mit Sockel
Artikel-Nr.:
     103-173734
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49320-32/9006/9006
EAN/GTIN:
     4059369557348
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
EVOLO Garderobenschrank, doppelstöckig, mit Sockel, 3 Abteile, je 2 Fächer, Abteilbreite 400 mm, weißaluminium / weißaluminium.

Das Abteil ist ausgestattet mit 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Auf 100 mm hohem Sockel, vorne zurückgesetzt mit Öffnung für optimale Belüftung. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1200 mm
Korpusfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Türfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
3 Stück
Anzahl Fächer:
6 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind 6 abteile b1200mm, garderobenschrank, garderobenschrank breite 120 cm, C+P, 173734 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,46*
€ 1.029,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,61*
€ 1.027,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,06*
€ 994,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,47*
€ 957,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,15*
€ 893,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.