Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Garderobenschrank, doppelstöckig, mit Sockel, 3 Abteile, je 2 Fächer, Abteilbreite 400 mm, lichtgrau / rubinrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Garderobenschrank, doppelstöckig, mit Sockel
EVOLO Garderobenschrank, doppelstöckig, mit Sockel
EVOLO Garderobenschrank, doppelstöckig, mit Sockel
Artikel-Nr.:
     103-173726
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49320-32/7035/3003
EAN/GTIN:
     4060061484740
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
EVOLO Garderobenschrank, doppelstöckig, mit Sockel, 3 Abteile, je 2 Fächer, Abteilbreite 400 mm, lichtgrau / rubinrot.

Das Abteil ist ausgestattet mit 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Auf 100 mm hohem Sockel, vorne zurückgesetzt mit Öffnung für optimale Belüftung. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1200 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
rubinrot RAL 3003
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
3 Stück
Anzahl Fächer:
6 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank h1800xb1200xt500mm, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, C+P, 173726 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,38*
€ 1.033,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,57*
€ 1.031,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,37*
€ 997,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,03*
€ 959,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,72*
€ 888,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.