Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENA - Viertelkreis-Eckregal, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENA - Viertelkreis-Eckregal
LENA - Viertelkreis-Eckregal
LENA - Viertelkreis-Eckregal
LENA - Viertelkreis-Eckregal
Artikel-Nr.:
     103-173584
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.112.565044,lichtgrau
EAN/GTIN:
     4260429761791
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
LENA - Viertelkreis-Eckregal, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, lichtgrau.

Durch die eingenutete Sichtrückwand in Korpusfarbe ideal als Raumteiler einsetzbar. Mit 45 mm hohem, allseitig geschlossenem Stahlsockel, der durch verdeckte Öffnungen im Boden justiert werden kann. Sockel in Alusilber bei lichtgrauem Korpus, in Graphitschwarz bei Buche-Dekor.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1869 mm
Breite:
442 mm
Tiefe:
442 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Büroregale
Serie:
LENA
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Eck-Regal, Eckregal, aktenregal holz lichtgrau, aktenregal holz, aktenregal, 173584 49, ANETTE Büromöbelprogramm, Büroregal, Büroregale, Eckregale, LENA Büromöbelprogramm, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Offene Regale, Offenes Regal, Regal, Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,59*
€ 404,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,71*
€ 397,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,99*
€ 385,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,09*
€ 333,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.