Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENA - Büroregal, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, HxBxT 1869 x 600 x 442 mm, Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENA - Büroregal
LENA - Büroregal
LENA - Büroregal
LENA - Büroregal
LENA - Büroregal
Artikel-Nr.:
     103-173576
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.112.501064,Buche-Dekor
EAN/GTIN:
     4260429761784
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
LENA - Büroregal, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, HxBxT 1869 x 600 x 442 mm, Buche-Dekor.

Durch die eingenutete Sichtrückwand in Korpusfarbe ideal als Raumteiler einsetzbar. Mit 45 mm hohem, allseitig geschlossenem Stahlsockel, der durch verdeckte Öffnungen im Boden justiert werden kann. Sockel in Alusilber bei lichtgrauem Korpus, in Graphitschwarz bei Buche-Dekor.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1869 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
442 mm
Korpusfarbe:
Buche-Dekor
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Büroregale
Serie:
LENA
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Fachbodenfarbe:
Buche-Dekor
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal 4 etagen, 173576 49, Aktenregale, ANETTE Büromöbelprogramm, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroregal, Büroregale, LENA Büromöbelprogramm, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Ordnerregale, Regal, Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,58*
€ 450,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,81*
€ 443,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,17*
€ 427,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,49*
€ 418,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,51*
€ 373,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.