Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Garderobenschrank, doppelstöckig, mit Füßen, 2 Abteile, je 2 Fächer, Abteilbreite 300 mm, schwarzgrau / weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Garderobenschrank, doppelstöckig, mit Füßen
EVOLO Garderobenschrank, doppelstöckig, mit Füßen
EVOLO Garderobenschrank, doppelstöckig, mit Füßen
Artikel-Nr.:
     103-173488
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49310-20/7021/9006
EAN/GTIN:
     4059096739611
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
EVOLO Garderobenschrank, doppelstöckig, mit Füßen, 2 Abteile, je 2 Fächer, Abteilbreite 300 mm, schwarzgrau / weißaluminium.

Das Abteil ist ausgestattet mit 1 stabilen Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, serienmäßig mit integrierter Höhenverstellung. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Türfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
4 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank h1850xb600xt500mm, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, C+P, 173488 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,12*
€ 654,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,21*
€ 647,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,44*
€ 635,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,72*
€ 611,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,79*
€ 554,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.