Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Aufbewahrungsschrank, zueinander schlagende Türen, mit Füßen, 2 Abteile, 8 Fachböden, Abteilbreite 300 mm, weißaluminium / schwefelgelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Aufbewahrungsschrank, zueinander schlagende Türen, mit Füßen
EVOLO Aufbewahrungsschrank, zueinander schlagende Türen, mit Füßen
Artikel-Nr.:
     103-173166
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49012-20B/9006/RDS0959059
EAN/GTIN:
     4059096013056
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
EVOLO Aufbewahrungsschrank, zueinander schlagende Türen, mit Füßen, 2 Abteile, 8 Fachböden, Abteilbreite 300 mm, weißaluminium / schwefelgelb.

Mit Mitteltrennwand.

Mit Mitteltrennwand, 2 Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss, Aufhängung in Drehbolzen, innen je Abteil 4 Ablageböden. Auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, serienmäßig mit integrierter Höhenverstellung. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Türfarbe:
schwefelgelb RDS 0959059
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
8 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p kleiderspind 8 abteile, abteil schrank, 8 abteil-schrank, C+P, 173166 49, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,04*
€ 734,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,54*
€ 721,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,85*
€ 704,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,18*
€ 677,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,77*
€ 626,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.