| |
|
| Artikel-Nr.: 103-173127 Herst.-Nr.: 49010-22B/7021/3003 EAN/GTIN: 4059096714496 |
| |
|
| | |
| EVOLO Aufbewahrungsschrank, mit Füßen, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, mit 8 Fachböden, schwarzgrau / rubinrot.
Innen je Abteil 4 fest eingebaute Böden. Schrank auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, serienmäßig mit integrierter Höhenverstellung. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1850 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 800 mm | Korpusfarbe: | schwarzgrau RAL 7021 | Türfarbe: | rubinrot RAL 3003 | Verschlussart: | Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Anzahl Fächer: | 5 Stück | Abteilbreite: | 400 mm | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, C+P, 173127 49, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |