Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENA - Verkettung, BxT 835 x 835 mm, mit Stützfuß, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENA - Verkettung
LENA - Verkettung
LENA - Verkettung
LENA - Verkettung
Artikel-Nr.:
     103-172871
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.112.500200,lichtgrau
EAN/GTIN:
     4260429761203
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
LENA - Verkettung, BxT 835 x 835 mm, mit Stützfuß, lichtgrau.

Mit der Verkettungsplatte lässt sich der Arbeitsplatz schnell vergrößern und einfach eine Schreibtischkombination zusammenstellen.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Schreibtische
Breite:
835 mm
Tiefe:
835 mm
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, 172871 49, ANETTE Büromöbelprogramm, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Eckplatte, Eckplatten, LENA Büromöbelprogramm, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Tischplatte, Tischplatten, Verkettung, Verkettungen, Verkettungsplatte, Verkettungsplatten, Verkettungstisch, Verkettungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.