Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Wäsche- / Garderobenschrank, 4 Fachböden, Kleiderstange, Abteile 2 x 300 mm, mit Füßen, schwarzgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Wäsche- / Garderobenschrank
EVOLO Wäsche- / Garderobenschrank
EVOLO Wäsche- / Garderobenschrank
Artikel-Nr.:
     103-172861
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49060-20/7021/7035
EAN/GTIN:
     4056211612361
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
EVOLO Wäsche- / Garderobenschrank, 4 Fachböden, Kleiderstange, Abteile 2 x 300 mm, mit Füßen, schwarzgrau / lichtgrau.

Mit Mitteltrennwand, links 4 fest eingebaute Einlegeböden, rechts Ablageboden und Garderobenstange mit 3 Schiebehaken. 2 Türen zueinander schlagend, Aufhängung in Drehbolzen. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz. Auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, serienmäßig mit integrierter Höhenverstellung.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
5 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank h1850xb600xt500mm, garderobenschrank, c+p garderobenschrank, C+P, 172861 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Kombischrank, Kombischränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wäscheschrank, Wäscheschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,06*
€ 640,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,56*
€ 633,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,21*
€ 622,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,34*
€ 598,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,07*
€ 542,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.