| |
|
| Artikel-Nr.: 103-172725 Herst.-Nr.: 49052-40/9010/3000 EAN/GTIN: 4059096768147 |
| |
|
| | |
| EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, reinweiß / feuerrot.
Türen paarweise zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss, Aufhängung in Drehbolzen. Innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz. Auf untergebauter Sitzbank, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich bis 10 mm.
Montierte Anlieferung des Schrankes. Die Sitzbank wird separat geliefert - einfache Montage. Weitere Informationen: | | Höhe: | 2090 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 815 mm | Korpusfarbe: | reinweiß RAL 9010 | Türfarbe: | feuerrot RAL 3000 | Verschlussart: | Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 4 Stück | Material: | Stahlblech | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank mit sitzbank 4 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank mit sitzbank, C+P, 172725 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sitzbank, Schrank mit Sitzbank, Spinde, Spinde mit Sitzbank, Spind mit Sitzbank, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |