Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, schwarzgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen, mit Sitzbank
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen, mit Sitzbank
Artikel-Nr.:
     103-172705
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49052-40/7021/5010
EAN/GTIN:
     4056211611760
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, schwarzgrau / enzianblau.

Türen paarweise zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss, Aufhängung in Drehbolzen. Innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz. Auf untergebauter Sitzbank, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich bis 10 mm.

Montierte Anlieferung des Schrankes. Die Sitzbank wird separat geliefert - einfache Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
2090 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
815 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
4 Stück
Material:
Stahlblech
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank mit sitzbank 4 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank mit sitzbank, C+P, 172705 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sitzbank, Schrank mit Sitzbank, Spinde, Spinde mit Sitzbank, Spind mit Sitzbank, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 742,90*
€ 900,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,37*
€ 918,37*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,37*
€ 1.092,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,91*
€ 1.089,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,33*
€ 1.051,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,23*
€ 1.011,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,37*
€ 946,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.