Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktafel, universell, Breite 705 mm, Einsteck- und Whiteboard-Tafel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzwecktafel, universell
Mehrzwecktafel, universell
Mehrzwecktafel, universell
Artikel-Nr.:
     103-172618
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EICHNER
172618 49
Agile Projektboards
Agiles Projektboard
Mehrzwecktafel, universell, Breite 705 mm, Einsteck- und Whiteboard-Tafel.

Alu-Rahmen und Kunststoffeckverbinder.

Whiteboard mit Boardmarkern beschriftbar, inkl. Ablageschale für Stifte und Schwamm. Die Mehrzwecktafel besteht aus einer Einstecktafel, einer magnetischen Whiteboard-Tafel und je nach Ausführung zusätzlich aus einer Pinnwandtafel.
Weitere Informationen:
Breite:
705 mm
Höhe:
838 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
grau
Gewicht:
4.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,75*
€ 347,75*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,43*
€ 389,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,34*
€ 463,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,52*
€ 457,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,31*
€ 445,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,28*
€ 431,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,43*
€ 392,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.