Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktafel, universell, Breite 705 mm, Einsteck-, Whiteboard- und Pinnwandtafel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzwecktafel, universell
Mehrzwecktafel, universell
Mehrzwecktafel, universell
Artikel-Nr.:
     103-172600
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EICHNER
172600 49
Agile Projektboards
Agiles Projektboard
Mehrzwecktafel, universell, Breite 705 mm, Einsteck-, Whiteboard- und Pinnwandtafel.

Alu-Rahmen und Kunststoffeckverbinder.

Whiteboard mit Boardmarkern beschriftbar, inkl. Ablageschale für Stifte und Schwamm. Die Mehrzwecktafel besteht aus einer Einstecktafel, einer magnetischen Whiteboard-Tafel und je nach Ausführung zusätzlich aus einer Pinnwandtafel.
Weitere Informationen:
Breite:
705 mm
Höhe:
820 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
grau
Gewicht:
4.3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,48*
€ 258,16*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,15*
€ 291,25*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,79*
€ 335,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,40*
€ 325,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.