Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, schwarzgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Garderobenschrank, mit Sitzbank
EVOLO Garderobenschrank, mit Sitzbank
Artikel-Nr.:
     103-172578
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49050-40/7021/5010
EAN/GTIN:
     4056211251386
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
EVOLO Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, schwarzgrau / enzianblau.

Innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Untergebaute Sitzbank, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich bis 10 mm. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.

Montierte Anlieferung des Schrankes. Die Sitzbank wird separat geliefert - einfache Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
2090 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
815 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
4 Stück
Material:
Stahlblech
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank mit sitzbank 4 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank mit sitzbank, C+P, 172578 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sitzbank, Schrank mit Sitzbank, Spinde, Spinde mit Sitzbank, Spind mit Sitzbank, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleide, Umkleiden, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,14*
€ 897,40*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,28*
€ 897,96*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.254,77*
€ 1.437,75*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,40*
€ 1.067,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,01*
€ 1.063,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,39*
€ 1.027,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,87*
€ 989,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,14*
€ 929,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,53*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,57*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.