Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Garderobenschrank, mit Sitzbank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, schwarzgrau / weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Garderobenschrank, mit Sitzbank
EVOLO Garderobenschrank, mit Sitzbank
Artikel-Nr.:
     103-172504
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49050-22/7021/9006
EAN/GTIN:
     4053597529146
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
EVOLO Garderobenschrank, mit Sitzbank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, schwarzgrau / weißaluminium.

Innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Untergebaute Sitzbank, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich bis 10 mm. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.

Montierte Anlieferung des Schrankes. Die Sitzbank wird separat geliefert - einfache Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
2090 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
815 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Türfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Material:
Stahlblech
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 2 abteile mit sitzbank, garderobenschrank, garderobenschrank mit sitzbank, C+P, 172504 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sitzbank, Schrank mit Sitzbank, Spinde, Spinde mit Sitzbank, Spind mit Sitzbank, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleide, Umkleiden, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,58*
€ 803,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,18*
€ 795,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,30*
€ 778,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,06*
€ 747,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,62*
€ 679,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.