Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orga-Easy-Plantafel, Höhe 900 mm, für DIN A5 vertikal, Breite 535 mm, zweireihig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orga-Easy-Plantafel
Orga-Easy-Plantafel
Orga-Easy-Plantafel
Orga-Easy-Plantafel
Artikel-Nr.:
     103-172421
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00004
EAN/GTIN:
     4052301002531
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Orga-Easy-Plantafel, Höhe 900 mm, für DIN A5 vertikal, Breite 535 mm, zweireihig.

20 Fächer pro Reihe. Integriertes Index-Segment. Inklusive Montagematerial.

Orga-Easy-Plantafel mit Fächern für Spaltenbeschriftung, Halbspalte zur Zeilenbeschriftung, geeignet für A5-Lieferscheine, Auftragsblätter und Kanban-Karten, zur Wandmontage vorbereitet. Grundelement der Tafel besteht aus einer sehr leichten Hartschaum-Trägerplatte, auf der die Einsteckfächer aufkaschiert sind, eingefasst in einem Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckverbindern.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5 hoch
Ausführung:
2 Reihen und Markierungsreihe
Farbe:
grau
Breite:
535 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
40 mm
Anzahl Fächer:
40 Stück
Anzahl Reihen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, eichner plantafel, planungstafel ablage, EICHNER, 172421 49, Dokumentensortiertafel, Dokumentensortiertafeln, Kalender, Organisationstafel, Organisationstafeln, Organizer, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Streifenplaner, Tagesplaner, T-Karten System, T-Karten Systeme, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen, Wochenplaner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,38*
€ 176,22*
€ 4,95*
ab € 138,30*
€ 176,83*
Frei Haus
ab € 172,14*
€ 218,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
8802099
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.