Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, mit Sockel, schwarzgrau / verkehrsweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen
Artikel-Nr.:
     103-172377
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49022-40/7021/9010
EAN/GTIN:
     4056211609934
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, mit Sockel, schwarzgrau / verkehrsweiß.

2 Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss, Aufhängung in Drehbolzen. Innen 1 Ablageboden darunter feste Mitteltrennwand, links und rechts 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz. Auf 100 mm hohem Sockel.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1200 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Türfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
4 Stück
Anzahl Fächer:
4 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank breite 120 cm, C+P, 172377 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,89*
€ 830,56*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,85*
€ 1.071,12*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,56*
€ 988,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,41*
€ 983,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,73*
€ 952,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,91*
€ 916,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,89*
€ 851,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.