Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, mit Sockel, fernblau / weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen
Artikel-Nr.:
     103-172344
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49022-22/5023/9006
EAN/GTIN:
     4059096017085
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, mit Sockel, fernblau / weißaluminium.

2 Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss, Aufhängung in Drehbolzen. Innen 1 Ablageboden darunter feste Mitteltrennwand, links und rechts 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz. Auf 100 mm hohem Sockel.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
fernblau RAL 5023
Türfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
2 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank h1800xb800xt500mm, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, C+P, 172344 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,07*
€ 724,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,92*
€ 716,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,34*
€ 702,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,55*
€ 675,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,98*
€ 612,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.