Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, mit Sockel, lichtgrau / rubinrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen
Artikel-Nr.:
     103-172330
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49022-20/7035/3003
EAN/GTIN:
     4059369344740
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, mit Sockel, lichtgrau / rubinrot.

2 Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss, Aufhängung in Drehbolzen. Innen 1 Ablageboden darunter feste Mitteltrennwand, links und rechts 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz. Auf 100 mm hohem Sockel.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
rubinrot RAL 3003
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
2 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, C+P, 172330 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,88*
€ 640,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,75*
€ 626,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,78*
€ 609,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,77*
€ 568,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,07*
€ 532,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.