Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, schwarzgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Garderobenschrank, mit Sockel
EVOLO Garderobenschrank, mit Sockel
Artikel-Nr.:
     103-172240
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49020-40/7021/5010
EAN/GTIN:
     4056211244975
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
EVOLO Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, schwarzgrau / enzianblau.

Innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Auf 100 mm hohem Sockel. Aufhängung in Drehbolzen. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1200 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
4 Stück
Anzahl Fächer:
4 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank breite 120 cm, C+P, 172240 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,11*
€ 658,29*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,13*
€ 696,69*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,42*
€ 1.063,94*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,29*
€ 783,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,67*
€ 770,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,15*
€ 748,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,02*
€ 721,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,11*
€ 673,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,33*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,30*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,63*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.