Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2465 Behältervolumen 35 l Partikel, 4 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2465
Aktenvernichter 2465
Aktenvernichter 2465
Artikel-Nr.:
     103-172120
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     24659111
EAN/GTIN:
     4019364565670
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter 2465, Behältervolumen 35 l, Partikel, 4 x 40 mm.

Büroklammernfeste Qualitätsschneidwerke aus gehärtetem Spezialstahl. Hinterleuchtetes Multifunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Start/Stopp-Automatik über Lichtschranke. Umweltfreundlicher Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff - kein Foliensack erforderlich. Mehr Leistung.

Mit SPS-Sicherheitspaket und dem neuen SSC: Smart Shred Control für staufreies Schreddern. Kraftvoller, laufruhiger 580-Watt-Motor.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
15 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x40 mm
Auffangvolumen:
35 Liter
Schnittgut:
Papier
Arbeitsbreite:
240 mm
Höhe:
635 mm
Breite:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Aktenvernichter, Reisswolf, Schredder, Shredder, aktenvernichter eba sicherheitsstufe 4, akten-vernichter, akten-vernichter cross cut, IDEAL, Aktenshredder, Datenshredder, Datenschredder, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,04*
€ 397,87*
Frei Haus
ab € 381,05*
€ 397,88*
€ 4,45*
ab € 393,60*
€ 411,42*
Frei Haus
ab € 410,46*
€ 429,60*
Lager 103
33 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 487,19*
€ 513,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,43*
€ 610,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,45*
€ 602,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,19*
€ 579,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000620
ab € 14,41*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 23,38*
Zubehör
IDEAL
9000611
ab € 4,70*
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.