Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, mit Füßen, schwarzgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen
Artikel-Nr.:
     103-172019
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49012-40/7021/7035
EAN/GTIN:
     4056211542675
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, mit Füßen, schwarzgrau / lichtgrau.

2 Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss, Aufhängung in Drehbolzen. Innen 1 Ablageboden darunter feste Mitteltrennwand, links und rechts 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz. Auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, serienmäßig mit integrierter Höhenverstellung.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1200 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
4 Stück
Anzahl Fächer:
2 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank breite 120 cm, C+P, 172019 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,93*
€ 965,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,04*
€ 960,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,45*
€ 932,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,79*
€ 895,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,82*
€ 831,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.