Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, weißaluminium / weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen
Artikel-Nr.:
     103-172009
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49012-22/9006/9006
EAN/GTIN:
     4059096013483
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
EVOLO Garderobenschrank, zueinander schlagende Türen, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, weißaluminium / weißaluminium.

2 Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss, Aufhängung in Drehbolzen. Innen 1 Ablageboden darunter feste Mitteltrennwand, links und rechts 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz. Auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, serienmäßig mit integrierter Höhenverstellung.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Türfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
2 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, C+P, 172009 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,63*
€ 700,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,57*
€ 692,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,66*
€ 679,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,84*
€ 653,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,44*
€ 591,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.