Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Reinigungsset, für Industrieboden, Bodendüsenbreite 370 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Boden-Reinigungsset
Boden-Reinigungsset
Artikel-Nr.:
     103-171723
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     052-1030
EAN/GTIN:
     4250128200769
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Boden-Reinigungsset, für Industrieboden, Bodendüsenbreite 370 mm.

Robuste und langlebige Qualität.

Für die Reinigung von sämtlichen Böden. Bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Metallrollendüse mit Bürstenleisten und Austausch-Gummileisten, Rundpinseldüse, komplett antistatisch.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verchromt, Kunststoff
Durchmesser:
40 mm
Lieferumfang:
Handrohr, Metallrollendüse mit Bürsten- und Gummileisten, Rundpinseldüse
Bodendüsenbreite:
370 mm
Produkttyp:
Zubehör für Sauger
Weitere Suchbegriffe: trockensauger evo, boden staubsauger, 171723 49, Reinigungsset, Reinigungssets, Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,54*
€ 163,14*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,04*
€ 163,91*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,01*
€ 171,53*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,54*
€ 173,44*
6 Tage
75
Frei Haus
ab € 199,59*
€ 251,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.