Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal-Rollwagen, mit Sichtlagerkästen, Höhe 1485 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerregal-Rollwagen
Lagerregal-Rollwagen
Artikel-Nr.:
     103-171679
Hersteller:
     Dinzl Ordnungstechnik
Herst.-Nr.:
     2930605
EAN/GTIN:
     4021508570457
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
Lagerregal-Rollwagen, mit Sichtlagerkästen, Höhe 1485 mm.

Einfaches An- und Abhängen der Sichtlagerkästen. Äußerst stabile Stahlkonstruktion. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Basaltgrau. Je zwei leichtgängige Bock- und Lenkrollen, inkl. Feststellbremse. Platzsparende Aufbewahrung von DIN- und Normteilen. Ergonomischer Handgriff aus Kunststoff.

Bitte fragen Sie alternative Sichtlagerkästen an.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1485 mm
Breite:
1025 mm
Tiefe:
550 mm
Gestellfarbe:
basaltgrau
Kästen Anzahl / LxBxH:
216 x rot / 160x102x75 mm
Art der Kästen:
Sichtlagerkasten
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, 171679 49, Fahrregale mit Sichtlagerkästen, Fahrregal mit Sichtlagerkästen, Kasten, Kästen, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regale für Kleinteile, Regale mit Behälter, Regale mit Lagerkästen, Regale mit Regalkästen, Regale mit Sichtlagerkästen, Regal für Kleinteile, Regal mit Lagerkästen, Regal mit Regalkästen, Regal mit Sichtlagerkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,59*
€ 1.097,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,98*
€ 1.075,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,41*
€ 1.020,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,81*
€ 982,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,01*
€ 937,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.