Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spundfass (L-Ring-Fass), blau, Volumen 220 l, Höhe 935 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spundfass (L-Ring-Fass)
Spundfass (L-Ring-Fass)
Artikel-Nr.:
     103-171634
Hersteller:
     Heinz Gero Duhme
Herst.-Nr.:
     313-022010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Spundfass
Kunststoffspundfass
Ringfass
Sickenspundfass
Spundfass (L-Ring-Fass), blau, Volumen 220 l, Höhe 935 mm.

Geeignet für Gefahrstoffe und Flüssigkeiten, nicht lebensmittelecht. Robust und sauber. Fest verschlossener Deckel / Oberboden mit 2 Spundlöchern. Glattwandige Oberfläche bedruck- und signierbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
220 Liter
Höhe:
935 mm
Gewicht:
8.5 kg
Durchmesser:
580 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Spundfass, ringfass 220l, sickenspundfass, 171634 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, L-Ring-Fass, L-Ring-Fässer, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Regentonne, Regentonnen, Ringfässer, Rundbehälter, Rundfass, Rundfässer, Spundfässer, Spundlochfass, Spundlochfässer, Standfass, Standfässer, Weithalsfass, Weithalsfässer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,55*
€ 113,37*
€ 4,95*
ab € 111,08*
€ 139,84*
Frei Haus
ab € 153,08*
€ 188,41*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.