Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbarriere für Gefahrenzonen, zum Einbetonieren, verzinkt, Breite 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbarriere für Gefahrenzonen
Schutzbarriere für Gefahrenzonen
Schutzbarriere für Gefahrenzonen
Schutzbarriere für Gefahrenzonen
Artikel-Nr.:
     103-171611
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     12-170879-PX032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
171611 49
Absperrbügel
Absperrung
Absperrungen
Schutzbarriere für Gefahrenzonen, zum Einbetonieren, verzinkt, Breite 2000 mm.

Für Gefahrenzonen im Lager- und Produktionsbereich. Höhe über Flur 1000 mm. Innen und außen einsetzbar.

Unsere hochwertigen Schutzbarrieren aus feuerverzinktem oder farbig pulverbeschichtetem Stahlrohr sind die ideale Lösung für Gefahrenzonen. Mit einem Durchmesser von 42,4 mm bieten sie zuverlässigen Schutz und sind gleichzeitig ästhetisch ansprechend. Die Schutzbarrieren sind aus hochwertigem Stahlrohr gefertigt und widerstehen den Belastungen im Lager- und Produktionsbereich. Ob drinnen oder draußen - unsere Barrieren bieten überall Sicherheit. Das inkludierte Montageset ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation. Die optimale Höhe (über Flur 1000 mm) für effektiven Schutz. Zum Einbetonieren, Höhe unter Flur 200 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Absperrbügel aus Stahl
Gesamthöhe:
1200 mm
Gesamtbreite:
2000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.