Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabsperrpfosten, VE 2 Stk, für Außenanwendung, Bandauszug 3700 mm, 4-Wege-System, Pfosten rot, Gurt rot / weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gurtabsperrpfosten, VE 2 Stk
Gurtabsperrpfosten, VE 2 Stk
Gurtabsperrpfosten, VE 2 Stk
Gurtabsperrpfosten, VE 2 Stk
Gurtabsperrpfosten, VE 2 Stk
Artikel-Nr.:
     103-170757
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     03-170757-PX024
EAN/GTIN:
     4260563721248
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtabsperrpfosten, VE 2 Stk, für Außenanwendung, Bandauszug 3700 mm, 4-Wege-System, Pfosten rot, Gurt rot / weiß.

Für die Außenanwendung. Mit Hartgummifuß. Mit Eingriffsicherung und gebremstem Einzug zur sicheren Verwendung. Mit ausziehbarem Gewebeband.

Gurtbreite 50 mm. Bandauszugslänge maximal 3700 mm. Bandauszugslänge empfohlen 3400 mm. Hartgummifuß mit drei Grifflöchern für einfachen Transport. Pfosten-Ø 64 mm. Fuß-Ø 483 mm. Gesamthöhe 955 mm. Verpackungseinheit 2 Pfosten.
Weitere Informationen:
Gurtbandfarbe:
rot, weiß
Einsatzort:
Außenbereich
Auszugslänge maximal:
3700 mm
Auszugslänge empfohlen:
3400 mm
Fußfarbe:
schwarz
Fußdurchmesser:
483 mm
Höhe:
955 mm
Fußmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, gurtabsperrpfosten, 170757 49, Abgrenzungsständer, Absperrband, Absperrbänder, Absperrpfosten, Absperrung, Absperrungen, Ausziehband, Ausziehbänder, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Besucherleitsystem, Besucherleitsysteme, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pfosten, Pfostensystem, Pfostensysteme, Pfosten zum Absperren, Sperrband, Sperrbänder, Sperrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 92,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 234,35*
€ 278,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 227,53*
€ 270,76
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 225,26*
€ 268,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 217,31*
€ 258,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,20*
€ 248,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 185,66*
€ 220,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
03-170743-PX110
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.