Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrregal, Höhe 1588 mm, Fahrregal mit 56 Sichtlagerkästen, feuerrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrregal, Höhe 1588 mm
Fahrregal, Höhe 1588 mm
Fahrregal, Höhe 1588 mm
Fahrregal, Höhe 1588 mm
Artikel-Nr.:
     103-170710
Hersteller:
     Dinzl Ordnungstechnik
Herst.-Nr.:
     2 931 020 34
EAN/GTIN:
     4021508570860
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
Fahrregal, Höhe 1588 mm, Fahrregal mit 56 Sichtlagerkästen, feuerrot.

Sie haben einen Arbeitsplatz mit wenig Stellfläche? Dann hilft Ihnen das Fahrregal mit Sichtlagerkästen weiter. Kleinteile finden in den Sichtlagerkästen Ordnung. Und Sie müssen nichts einzeln tragen, sondern verschieben einfach das komplette Regal.

Etiketten bitte extra bestellen. Gesamt-Traglast max. 300 kg. Traglast pro Aufhängeschiene max. 20 kg. Jeweils bei gleichmäßiger Lastverteilung. Ständer und Fahrwagen aus Stahlrohr. Hochwertige Pulverbeschichtung, drei Farben zur Wahl. Aufhängeschienen verzinkt. Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 125 mm, Vollgummireifen, schwarz.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1588 mm
Breite:
807 mm
Tiefe:
562 mm
Gestellfarbe:
feuerrot RAL 3000
Kästen Anzahl / LxBxH:
56 x blau / 230x150x125 mm
Kastenmaterial:
Polyethylen (PE)
Art der Kästen:
Sichtlagerkasten
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, 170710 49, Fahrregale mit Sichtlagerkästen, Fahrregal mit Sichtlagerkästen, Kleinteileregal, Kleinteileregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regale für Kleinteile, Regale mit Behälter, Regale mit Lagerkästen, Regale mit Regalkästen, Regale mit Sichtlagerkästen, Regal für Kleinteile, Regal mit Lagerkästen, Regal mit Regalkästen, Regal mit Sichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,47*
€ 846,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,59*
€ 820,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,92*
€ 767,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,17*
€ 743,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,86*
€ 723,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.