Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumfolie, Stärke 1 mm, Breite 1250 mm, Länge 250 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schaumfolie
PE-Schaumfolie
PE-Schaumfolie
Artikel-Nr.:
     103-170198
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     N125-1
EAN/GTIN:
     4061753104533
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
PE-Schaumfolie, Stärke 1 mm, Breite 1250 mm, Länge 250 m.

Stoßdämpfende Wirkung - schützt Ware vor Schlägen und Kratzern. Recyclingfähig. Schützt empfindliche Ware vor Beschädigung. Lebensmittelunbedenklich. Wasserundurchlässig.

Das leichte und weiche Polster für technische Geräte, Zubehör, Ersatzteile und vieles mehr. Flexible Anwendung: Schaumstoff kann zusammengedrückt, geknüllt oder gefaltet werden. Lieferung auf Rolle.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Folie
Länge:
250 m
Breite:
1250 mm
Materialstärke:
1 mm
Eigenschaft:
Standard
Palettenmenge:
6 Stück
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, ratioform, 170198 49 (N125-1), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Folie, Folien, Füllmaterial, Füllmaterialien, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schaumfolien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.