Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumfolie, Stärke 1 mm, Breite 1000 mm, Länge 500 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schaumfolie
PE-Schaumfolie
PE-Schaumfolie
Artikel-Nr.:
     103-170197
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     N201-1
EAN/GTIN:
     4061753104526
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
PE-Schaumfolie, Stärke 1 mm, Breite 1000 mm, Länge 500 m.

Stoßdämpfende Wirkung - schützt Ware vor Schlägen und Kratzern. Recyclingfähig. Schützt empfindliche Ware vor Beschädigung. Lebensmittelunbedenklich. Wasserundurchlässig.

Das leichte und weiche Polster für technische Geräte, Zubehör, Ersatzteile und vieles mehr. Flexible Anwendung: Schaumstoff kann zusammengedrückt, geknüllt oder gefaltet werden. Lieferung auf Rolle.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Folie
Länge:
500 m
Breite:
1000 mm
Materialstärke:
1 mm
Eigenschaft:
Standard
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, schaumfolie 500m, 170197 49 (N201-1), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Folie, Folien, Füllmaterial, Füllmaterialien, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Packmaterial, Packmaterialien, Schaumfolien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.