Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie, 2-lagig, Folienstärke 50 µm, Breite 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie, 2-lagig
Luftpolsterfolie, 2-lagig
Luftpolsterfolie, 2-lagig
Luftpolsterfolie, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     103-170058
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     170058
EAN/GTIN:
     4061753103970
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie, 2-lagig, Folienstärke 50 µm, Breite 1200 mm.

Schützt empfindliche Ware vor Beschädigung. Isolierend und undurchlässig. Polsternd - hält stärksten Belastungen stand.

PE-Luftpolsterfolie für leichte und mittelschwere Güter. Stoßdämpfende Wirkung. Ideal geeignet zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit oder Kratzern. Noppen-Ø 10 mm. Kern-Ø 50 mm. Lieferung auf Rollen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Folie
Länge:
120 m
Breite:
1200 mm
Durchmesser Noppen:
10 mm
Kerndurchmesser:
50 mm
Materialstärke:
50 µm
Eigenschaft:
2-lagig
Noppenart:
Standard
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 50 µ, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 120 m, eurokraft basic, 170058 49 (HLP120L), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Folie, Folien, Füllmaterial, Füllmaterialien, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.