Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Behälter, Volumen 15 l, LxBxH 400 x 300 x 186 mm, ab 1 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euronorm-Behälter
Euronorm-Behälter
Euronorm-Behälter
Artikel-Nr.:
     103-169900
Hersteller:
     SCHÖLLER ALLIBERT
Herst.-Nr.:
     9232099522
EAN/GTIN:
     3498060003098
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Behälter, Volumen 15 l, LxBxH 400 x 300 x 186 mm, ab 1 Stück.

Aus Polypropylen (PP). Zum Transport und zur Lagerung empfindlicher Ware. Mit fest anscharniertem Deckel. Temperaturbeständig von -10 °C bis +50 °C. Stapelbar, plombierbar. Außenmaße auf Palettennorm abgestimmt.

Deckel durch seitliche Laschen fest einrastend. Die Abmessungen sind abgestimmt auf die Europalette von 800 x 1200 mm und die Großpalette 1000 x 1200 mm. Glatter Boden, daher gut für Rollenbahnen geeignet.
Weitere Informationen:
Volumen:
15 Liter
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
186 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +50 °C
Innenbreite:
255 mm
Innenlänge:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-behälter grau, euro normbehälter, 169900 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, EUR-Format-Behälter, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Euronorm-Stapelbehälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, EUR-Stapelbehälter, Kiste mit Deckel, Kisten mit Deckel, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerbox, Lagerboxen, Lagerkasten, Lagerkästen, Mehrwegbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Normbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Stapeltransportbehälter, Stapeltransportkasten, Stapeltransportkästen, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff, Vielzweckbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.