Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kastenwagen, Inhalt 945 l, mit 250 mm tiefem Seitenwandausschnitt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Artikel-Nr.:
     103-156051
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40634
EAN/GTIN:
     4003866406340
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
zarges kastenwagen
Alu-Kastenwagen, Inhalt 945 l, mit 250 mm tiefem Seitenwandausschnitt.

Korrosionsbeständig. Hygienisch einwandfrei. Hitze- und kältebeständig.

Stabiles Rand- und Bodenprofil. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Rollenlager, Fadenschutzscheiben. Spurlose Vollgummireifen. Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken. Besonderheit Längsseite mit Ausschnitt (ca. 250 mm tief), Schiebegriffe an beiden Stirnseiten.
Weitere Informationen:
Länge:
1650 mm
Breite:
950 mm
Höhe:
980 mm
Innenlänge:
1500 mm
Innenbreite:
900 mm
Innenhöhe:
700 mm
Volumen:
945 Liter
Ausführung:
mit 1 Ausschnitt an einer Längsseite und je 1 Schiebebügel an den Stirnseiten
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, ZARGES, 156051 49, Alu-Kastenwagen, Aluminiumtransportwagen, Aluminiumtransportwägen, Aluminium-Transportwagen, Aluminium-Transportwägen, Alutransportwagen, Alutransportwägen, Alu-Transportwagen, Alu-Transportwägen, Kastenwägen, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportwagen, Transportwägen, Zargesbox, Zargesboxen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,43*
€ 975,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,94*
€ 975,25*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 914,58*
€ 975,26*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,74*
€ 978,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,62*
€ 988,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,26*
€ 1.160,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,92*
€ 1.151,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,02*
€ 1.123,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,25*
€ 1.103,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,58*
€ 1.088,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.