Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kastenwagen, Inhalt 415 l, mit Rand- und Bodenprofil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Artikel-Nr.:
     103-156027
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40631
EAN/GTIN:
     4003866406319
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Kastenwagen
Werkstattwagen
Alu-Kastenwagen, Inhalt 415 l, mit Rand- und Bodenprofil.

Korrosionsbeständig. Hygienisch einwandfrei. Hitze- und kältebeständig.

Stabiles Rand- und Bodenprofil. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Rollenlager, Fadenschutzscheiben. Spurlose Vollgummireifen. Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.

Anscharnierter Deckel optional Mit Perlon-Gurtbändern und 2 Klappverschlüssen. Nicht nachrüstbar!
Weitere Informationen:
Länge:
1050 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
855 mm
Innenlänge:
1000 mm
Innenbreite:
640 mm
Innenhöhe:
650 mm
Volumen:
415 Liter
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, zarges kastenwagen, kastenwagen, ZARGES, 156027 49, Alu-Kastenwagen, Aluminiumtransportwagen, Aluminiumtransportwägen, Aluminium-Transportwagen, Aluminium-Transportwägen, Alutransportwagen, Alutransportwägen, Alu-Transportwagen, Alu-Transportwägen, Kastenwägen, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportwagen, Transportwägen, Zargesbox, Zargesboxen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,70*
€ 460,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,91*
€ 460,47*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,88*
€ 460,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,87*
€ 463,29*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,92*
€ 471,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,48*
€ 547,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,31*
€ 535,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,89*
€ 516,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,62*
€ 506,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,88*
€ 492,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 413,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.