Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kastenwagen, Inhalt 1050 l, mit halb abklappbarer Seitenwand.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Artikel-Nr.:
     103-155993
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40674
EAN/GTIN:
     4003866406746
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Alu-Kastenwagen, Inhalt 1050 l, mit halb abklappbarer Seitenwand.

Korrosionsbeständig. Hygienisch einwandfrei. Hitze- und kältebeständig.

Stabiles Rand- und Bodenprofil. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Rollenlager, Fadenschutzscheiben. Spurlose Vollgummireifen. Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken. Besonderheit Längsseite zur Hälfte abklappbar für bequemes Be- und Entladen. Klappe mit Bolzenhalterung und beweglichen Haltescharnieren.

Anscharnierter Deckel optional Mit Perlon-Gurtbändern und 2 Klappverschlüssen. Nicht nachrüstbar!
Weitere Informationen:
Länge:
1300 mm
Breite:
750 mm
Höhe:
1400 mm
Innenlänge:
1250 mm
Innenbreite:
700 mm
Innenhöhe:
1200 mm
Volumen:
1050 Liter
Ausführung:
eine Längswand zur Hälfte aufklappbar
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, zarges kastenwagen, kastenwagen, ZARGES, 155993 49, Alu-Kastenwagen, Aluminiumtransportwagen, Aluminiumtransportwägen, Aluminium-Transportwagen, Aluminium-Transportwägen, Alutransportwagen, Alutransportwägen, Alu-Transportwagen, Alu-Transportwägen, Kastenwägen, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportwagen, Transportwägen, Zargesbox, Zargesboxen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 849,37*
€ 914,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,36*
€ 914,22*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,34*
€ 914,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,84*
€ 942,47*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,07*
€ 952,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,23*
€ 1.087,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,81*
€ 1.076,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,80*
€ 1.049,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,85*
€ 1.029,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,34*
€ 1.008,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.