| |
|
| Artikel-Nr.: 103-155535 Herst.-Nr.: 155535 EAN/GTIN: 4054666000375 |
| |
|
| | |
| Fasskarre für Stahlfässer, Tragfähigkeit 400 kg, mit Vollgummireifen.
Für Stahlfässer. Mit verstellbarem Fassgreifer. Fassauflage mit Klauen.
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Nur für handelsübliche Sicken- und Rollreifen-Stahlfässer.
Anlieferung mit lose beigelegtem Griff - einfache Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 400 kg | Ausführung Fasskarre: | ohne Stützrad | Radausführung: | Vollgummi | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | lichtblau RAL 5012 | Raddurchmesser: | 250 mm | Breite: | 740 mm | Höhe: | 1570 mm | Produkttyp: | Fasskarren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 155535 49, Eigenfertigung, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fasskarren, Fasswagen, Fasswägen, Karre, Karren, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren |
| | |
| |