Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl- und Gasflaschenkarre, für 2 Stahlflaschen, Inhalt 40 / 50 l, Vollgummireifen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl- und Gasflaschenkarre
Stahl- und Gasflaschenkarre
Artikel-Nr.:
     103-155497
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     155497
EAN/GTIN:
     4054666000368
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahl- und Gasflaschenkarre, für 2 Stahlflaschen, Inhalt 40 / 50 l, Vollgummireifen.

Stahl- und Gasflaschen dank Flaschensicherung sicher transportieren und zugänglich lagern. Leichtes Verfahren durch Räder mit Rollenlagerung. Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln. Nachhaltiger Einsatz durch sichergestellte Ersatzteilversorgung aller Komponenten. Komplett vormontiert und sofort einsatzfähig.

Hochwertig pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtblau RAL 5012. Mit Flaschensicherung für den sicheren Transport. Für zwei Stahlflaschen Ø 210 - 250 mm, Flaschengröße 40 / 50 Liter. Komplett mit praktischem Werkzeugkasten.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Anzahl Flaschen:
2 Stück
Für Flascheninhalt:
40 / 50 Liter
Für Flaschendurchmesser:
210 - 250 mm
Höhe:
1345 mm
Breite:
750 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummirad traglast 200 kg, gummirolle, flaschenkarre 2x10l, eurokraft pro, 155497 49, Eigenfertigung, Gasflaschenkarre, Gasflaschenkarren, Karre, Karren, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Stahlflaschenkarren, Stahlflaschenwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,12*
€ 680,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,68*
€ 669,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,91*
€ 650,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,94*
€ 627,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,96*
€ 577,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
570400
ab € 197,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.