Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre aus Stahl, Modell XXL, extragroße Schaufel, Vollgummibereifung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre aus Stahl
Sackkarre aus Stahl
Sackkarre aus Stahl
Sackkarre aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-154520
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     154520
EAN/GTIN:
     4054666000245
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre aus Stahl, Modell XXL, extragroße Schaufel, Vollgummibereifung.

Hochbelastbar mit einer Tragfähigkeit von 350 kg. Große Schaufel bietet Platz für sperrige Ladegüter. Große und schwere Lasten einfach transportieren. Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln. Komplett vormontiert und sofort einsatzfähig.

Fest verschweißt, hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 und bewährt im täglichen Einsatz. Durch die leichtgängige Bereifung mit Wälzlagerung lässt sich Schweres leicht bewegen. Eine hochbelastbare Schaufel aus Stahlblech rundet diese Profi-Sackkarre ab. Ideal für Kisten, Kästen und Kartons wie Versandpakete, Umzugskartons, Waschmaschinen und Kühlschränke.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modell XXL: extragroße Schaufel
Tragfähigkeit:
350 kg
Schaufelbreite:
450 mm
Schaufeltiefe:
280 mm
Radausführung:
Vollgummireifen
Raddurchmesser:
200 mm
Radlagerung:
Wälzlager
Material:
Stahl
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre vollgummi-reifen, kistenkarre, eurokraft sackkarre, eurokraft pro, 154520 49, Allzweckkarre, Allzweckkarren, Eigenfertigung, Karre, Karren, Ladekarre, Ladekarren, Paketkarre, Paketkarren, Paketroller, Rodel, Rollkarre, Rollkarren, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stapelkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren, Universalkarre, Universalkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,93*
€ 300,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser+Kraft
21034 D 20 MM
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.