Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichttafel, VE 10 Stk, für DIN A3, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Klarsichttafel
Klarsichttafel
Klarsichttafel
Artikel-Nr.:
     103-140872
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     113004
EAN/GTIN:
     3377991130045
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Klarsichttafel, VE 10 Stk, für DIN A3, gelb.

Aus strapazierfähiger, reflexfreier Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen, stabile Metalldrehzapfen.

Alle Tafeln in einer Farbe oder farbig sortiert (2 x rot, 2 x blau, 2 x gelb, 2 x grün, 2 x schwarz). 5 Aufsteckreiter (Höhe 50 mm).

Informationen ordnen, schützen, aktualisieren und stets griffbereit. Nahezu unverwüstlich.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A3
Ausführung:
mit Drehzapfen, zur Verwendung in Tischpulten, Wandhaltern oder Schwenkarmen
Rahmenfarbe:
gelb
Material:
PVC mit kunststoffummanteltem Stahldrahtrahmen
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafel a3 tarifold, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Tarifold, 140872 49, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Schaufensterrahmen, Sichthülle, Sichthüllen, Sichttafeln, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wechselrahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 34,41*
€ 48,45*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,74*
€ 50,22*
€ 4,95*
ab € 40,02*
€ 54,14*
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,69*
€ 56,77*
Frei Haus
ab € 50,09*
€ 66,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,22*
€ 59,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,39*
€ 58,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,32*
€ 55,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,05*
€ 51,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,74*
€ 43,72
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,674* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
213100
ab € 8,24*
Zubehör
Tarifold
213000
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.