Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Langfeld-Leuchte, 2 x 58 W, Länge 1600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Langfeld-Leuchte
Doppel-Langfeld-Leuchte
Artikel-Nr.:
     103-134341
Hersteller:
     BKM Metallbau
Herst.-Nr.:
     989100577
EAN/GTIN:
     4260275230977
Suchbegriffe:
Brandschutzcontainer Leuchte
Container Innenleuchte
Feuchtraumleuchte Gefahrstoffcontai...
Innenleuchte Container
Doppel-Langfeld-Leuchte, 2 x 58 W, Länge 1600 mm.

Für Mehrzweckhäuser im Innen- und Außenbereich.

Doppel-Langfeld-Leuchte 2 x 58 W, mit Röhren und Schalter, Länge 1600 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Leuchtenausführung:
Doppel-Langfeld-Leuchte 2x58 W
Leistung:
2x58 Watt
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte Brandschutzcontainer, Leuchte Gefahrstoffcontainer, Leuchten (Mehrzweckhaus), Mehrzweckhaus Einbauleuchten, brandschutzcontainer leuchte, 134341 49, Beleuchtung, Beleuchtungen, Lampe, Lampen, Leuchte, Leuchten, Mehrzweckhauszubehör, Mehrzweckhauszubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,08*
€ 399,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,05*
€ 391,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,06*
€ 376,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,93*
€ 329,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.