Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistenzmöbel Bite™, mit 1 Pinnwand, linksseitig öffnend, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistraturschublade, pink.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Assistenzmöbel Bite™, mit 1 Pinnwand, linksseitig öffnend
Assistenzmöbel Bite™, mit 1 Pinnwand, linksseitig öffnend
Assistenzmöbel Bite™, mit 1 Pinnwand, linksseitig öffnend
Assistenzmöbel Bite™, mit 1 Pinnwand, linksseitig öffnend
Assistenzmöbel Bite™, mit 1 Pinnwand, linksseitig öffnend
Artikel-Nr.:
     103-124314
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     BTBACPLBIIF601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängemappenschub
Hängemappenschublade
Hängeregistratur-Schublade
Hängeregistraturschub
Assistenzmöbel Bite™, mit 1 Pinnwand, linksseitig öffnend, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistraturschublade, pink.

Innovatives Design. Mobiler, multifunktionaler Stauraum mit Rollen und Feststellbremse. Schubladenvollauszug. Auszugssperre. Briefschlitz und Visitenkartenhalter. Inkl. 2 Fachteilern und 1 Materialschale. Traglast Universalschub 20 kg, Hängeregistraturschub 40 kg. Ideal als Schreibtischtrenner geeignet.

Mobiles Assistenzmöbel, das sich vollständig der gegebenen Arbeitsplatzsituation anpasst. Neben effizienten und multifunktionalen Ablagemöglichkeiten schafft es außerdem persönlichen Stauraum am Arbeitsplatz. Zu der Vielzahl von innovativen Eigenschaften gehören das abschließbare Fach für die Aufbewahrung von Wertsachen, ein Postfach mit Briefschlitz sowie die bewegliche Abdeckung, die als Pinnwand genutzt werden kann. Durch die komplette Einbindung am Arbeitsplatz wird kostbarer Platz gespart und gleichzeitig mobiler Stauraum für alle persönlichen Arbeitsutensilien geboten. Linksseitig öffnend, mit 1 Pinnwand, 2 Universalschubladen à Höhe 109 mm, 1 Hängeregistraturschublade.
Weitere Informationen:
Höhe:
930 mm
Breite:
428 mm
Tiefe:
573 mm
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Auszug Hängeregistratur:
Vollauszug
Anzahl Materialschübe:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschublade, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bisley rollcontainer, hängeregistratur schublade, rollcontainer 2 schubladen, BISLEY, 124314 49, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Homeoffice, Home office, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schrank, Schränke, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,18*
€ 1.278,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,24*
€ 1.256,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.045,68*
€ 1.244,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,17*
€ 1.197,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,25*
€ 1.153,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,43*
€ 1.086,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.