Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, abschließbar, SAFESCAN 4617L, für SAFESCAN SD-4617S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel, abschließbar
Deckel, abschließbar
Artikel-Nr.:
     103-124211
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     132-0438
EAN/GTIN:
     8717496333346
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Kassenschubladen-Deckel
Deckel, abschließbar, SAFESCAN 4617L, für SAFESCAN SD-4617S.

Robuste Stahlkonstruktion. Verriegelung in 2 Positionen (verriegelt/offen). Komplett mit 2-teiligem Schlüsselset.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
440 mm
Höhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: safescan kassenlade, kassen schublade, Safescan, 124211 49, Deckel, Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,86*
€ 23,27*
€ 5,50*
ab € 16,41*
€ 23,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,17*
€ 25,09*
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,11*
€ 26,34*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 31,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safescan
132-0432
ab € 16,45*
Ähnlich
Safescan
132-0437
ab € 31,79*
Ähnlich
Safescan
132-0433
ab € 32,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.