Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-124203 Herst.-Nr.: 132-0430 EAN/GTIN: 8717496333247 |
| |
|
| | |
| Einsatz Kassenschublade, SAFESCAN 4141T1, 4 Fächer für Banknoten.
Robuste Geldclips aus Metall. Herausnehmbarer Einsatz mit 8 verstellbaren Fächern für Münzen. Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und Wertpapieren außerhalb der Sichtweite. Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und Wertpapieren außerhalb der Sichtweite. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Höhe: | 64 mm | Breite: | 358 mm | Tiefe: | 328 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassen-Schublade, Kassenlade, Kassenschublade, safescan kassenschublade, abfalleinsatz, abfalleinsatz stahlblech verzinkt, Safescan, 124203 49, Einsatzkasten, Einsatzkästen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 33,00* | € 43,94* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,97* | € 43,94* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 35,46* | € 47,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,42* | € 49,74* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,04* | € 51,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|