Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-124198 Herst.-Nr.: 132-0425 EAN/GTIN: 8717496333179 |
| |
|
| | |
| Kassenlade, SAFESCAN Standard 4141, 8 Münzfächer / 4 Banknotenfächer.
Getestet auf mindestens 1 Million Öffnungen. Verstellbarer und herausnehmbarer Einsatz. CE-zertifiziert. 3 Jahre Garantie.
Die anpassbaren Geldschein-Trennfächer erlauben Ihnen eine Aufteilung für genau die für Sie relevanten Banknoten und die ebenfalls anpassbaren 8 Münzbecher halten Wechselgeld und Wertmarken ordentlich sortiert. Ein großer Separierungsschlitz bietet viel Platz zur Aufbewahrung von Gutscheinen, Kreditkartenbelegen und anderen unbaren Belegen. Die Kassenlade verfügt über ein 3-Positionen/4-Funktionen-Schloss sowie über einen RJ-12-Anschluss (zur Integration in Ihr POS-System wie Registrierkasse oder POS-Drucker) für ein Maximum an Benutzerfreundlichkeit ohne Kompromisse hinsichtlich der Sicherheit. Sie können die Kassenlade automatisch über Ihre Registrierkasse, über Ihren Drucker oder aber manuell öffnen. Schließen Sie sie mit der closed-Position ab (wenn Sie den Kassenbereich kurz verlassen müssen) oder wählen Sie die open-Position (bei leerer Kasse, zur Abschreckung von Dieben). Die SD-4141 verfügt über belastbare Kugellagerrollen und einen robusten Schließmechanismus, der garantiert mindestens 1 Million störungsfreie Öffnungs-/Schließvorgänge ermöglicht. Weitere Informationen: | | Höhe: | 115 mm | Breite: | 410 mm | Tiefe: | 415 mm | Farbe: | schwarz | Material: | Stahl | Ausführung Einsätze: | 8 Münzfächer, 4 Geldscheinfächer | Produkttyp: | Prüf-/Zählgeräte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassen, Registrier-Kasse, Registrierkasse, kassenlade, Safescan, 124198 49, EUR-Geldkassetteneinsatz, EUR-Geldkassetteneinsätze, Euro-Geldkassetteneinsätze, Geldkassette, Geldkassetten, Kassenladen, Kassenschubladen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 65,33* | € 80,52* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 66,66* | € 84,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 69,10* | € 85,12* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 71,71* | € 87,92* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,53* | € 93,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|