| |
|
| Artikel-Nr.: 103-124167 Herst.-Nr.: 4174004662 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Behälter RL-KLT aus PP, blau, Volumen 25,3 l, LxB 594 x 396 mm.
Integrierter Etikettenhalter an einer kurzen und einer langen Seite. Glatter Boden mit Ablauflöchern. Stapelbar. Geeignet für automatisierte Logistiksysteme. Erfüllt den Qualitätsstandard der europäischen Automobilindustrie. Weitere Informationen: | | Volumen: | 25.3 Liter | Außenlänge: | 594 mm | Außenbreite: | 396 mm | Außenhöhe: | 147 mm | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | blau | Temperaturbeständigkeit: | -10 °C bis +50 °C | Ausführung Stapelbehälter: | Wände geschlossen, Boden durchbrochen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 124167 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, KLT-Behälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff |
| | |
| |